オズボーン
オズボーンの 軸付研磨
オズボーンの 軸付ブラシ
オズボーンの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ラフタフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18818083
品番
30341
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法T(mm)
29
外径D(Φmm)
30
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
835-8364
線径(Φmm)
0.35
材質
ステンレスワイヤー
寸法L(mm)
43
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000