LEDガーデンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18818108 品番 LEDG-67301
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
定格電圧(V)AC100 消費電力(W)8 入力電流(mA)150 光束(Lm)500(LDF8N-H-GX53/3使用時) エネルギー消費効率(Lm/W)62.5 材質(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 調光方式不可 保護等級IP23防湿 推奨ランプLDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角) タイプ全周配光
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする