東芝ライテック
東芝ライテックの バルコニーまわり
東芝ライテックの ガーデンライト
東芝ライテックの ライト本体
LEDガーデンライト ユニットフラット形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18818178
品番
LEDG-67303+LPD-100GX
参考基準価格(税別)
¥98,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
材質
(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白、(ポール)アルミ
質量(kg)
5.5
タイプ
上方・側方遮光
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
AC100
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP23防湿
推奨ランプ
LDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)
エネルギー消費効率(Lm/W)
22.5
入力電流(mA)
180
光束(Lm)
180
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
調光方式
不可
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。