LEDガーデンライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18818205 品番 LEDG-67304+LPD-100GX
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
定格電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 入力電流(mA)110 光束(Lm)170 エネルギー消費効率(Lm/W)25.3 材質(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・透明、(ポール)アルミ LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 質量(kg)5.5 調光方式不可 保護等級IP23防湿 推奨ランプLDF7N-H-GX53/3(昼白色・広角) タイプ上方遮光・ルーバー付き
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする