LEDガーデンライトショートポール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・透明、(ポール)アルミ 入力電流(mA)110 注文コード18818214 品番LEDG-67304+LPD-50GX
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は材質・入力電流・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・透明、(ポール)アルミ 質量(kg)3.5 タイプ上方遮光・ルーバー付き 消費電力(W)6.7 定格電圧(V)AC100 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP23防湿 推奨ランプLDF7N-H-GX53/3(昼白色・広角) エネルギー消費効率(Lm/W)25.3 入力電流(mA)110 光束(Lm)170 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光方式不可
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする