東芝ライテック
東芝ライテックの バルコニーまわり
東芝ライテックの ガーデンライト
東芝ライテックの ライト本体
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ガラス<乳白>、(ポール)アルミ
色
ブラック
注文コード
18818275
品番
LEDG88921Y(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
材質・色・付属品
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
口出し線式、ねじ込み、防雨
材質
ガラス<乳白>、(ポール)アルミ
質量(kg)
1.8
色
ブラック
タイプ
照度センサー付き
色温度(K)
2700
推奨ランプ
LDA6L-H-E17/S
LED寿命(時間)
40000
調光方式
不可
ポール径×長さ(Φ×mm)
80×600
演色指数(Ra)
80
用途
お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.5
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。