東芝ライテック
東芝ライテックの バルコニーまわり
東芝ライテックの ガーデンライト
東芝ライテックの ライト本体
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ガラス<乳白>上面カバー)ステンレス、(ポール)アルミ
色
ブラック
注文コード
18818318
品番
LEDG88919Y(K)
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・付属品
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
口出し線式、ねじ込み、防雨
材質
(ガラス<乳白>上面カバー)ステンレス、(ポール)アルミ
質量(kg)
2.9
色
ブラック
タイプ
照度センサー付き
色温度(K)
2700
推奨ランプ
LDA5L-G/40W
LED寿命(時間)
40000
調光方式
不可
ポール径×長さ(Φ×mm)
100×965
演色指数(Ra)
80
用途
お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
エネルギー消費効率(Lm/W)
40.8
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。