LEDG88902(S) LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック 18818643

LEDG88902(S) LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック 18818643 LEDG88902(S) LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック 18818643

LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミダイカスト ウォームシルバー 付属品スパイク式キャプタイヤコード(5m) 注文コード18818643 品番LEDG88902(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は材質・色・付属品など26種類から選べます 他の種類を見る
付属品スパイク式キャプタイヤコード(5m) 仕様コンセント、ねじ込み、前面ガラス付、最低照射距離0.1m 適合ミニクリプトン形6.1W以下(E17)<ネック部スリムタイプ専用> 材質アルミダイカスト 質量(kg)1.5 ウォームシルバー 寸法(Φ×高さH)(mm)96×198 色温度(K)2700 推奨ランプLDA6L-H-E17/S50W/2 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)240 可動範囲首振角90度、左右方向340度 演色指数(Ra)80 用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。 エネルギー消費効率(Lm/W)45.6
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18818327
2021-07-24
用途:
庭の照明
エキセム日本研究所 様

製品いまだに到着していません。非常に困っています。至急発送してください。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変ご不便をおかけして申し訳ございません。また貴重なご意見ありがとうございます。ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする