東芝ライテック
東芝ライテックの バルコニーまわり
東芝ライテックの ガーデンライト
東芝ライテックの ライト本体
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ガラス、アルミ、(ガード)アルミダイカスト、(スパイク)ステンレス
色
(ガラス)乳白、(アルミ・ガード・スパイク)ブラック
付属品
スパイク式キャプタイヤコード(5m)
注文コード
18818677
品番
LEDG88914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,700
この商品は
材質・色・付属品
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
スパイク式キャプタイヤコード(5m)
仕様
コンセント、ねじ込み、防雨
材質
ガラス、アルミ、(ガード)アルミダイカスト、(スパイク)ステンレス
質量(kg)
2.6
色
(ガラス)乳白、(アルミ・ガード・スパイク)ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)
140×325
色温度(K)
2700
推奨ランプ
LDA5L-G/40W
LED寿命(時間)
40000
埋め込み寸法(mm)
210
演色指数(Ra)
80
用途
お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.3
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。