LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミ、ガラス、(スパイク)ステンレス (ガラス)乳白、(アルミ・スパイク)ブラック 付属品スパイク式キャプタイヤコード(5m) 注文コード18818686 品番LEDG88915
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材質・色・付属品など26種類から選べます 他の種類を見る
付属品スパイク式キャプタイヤコード(5m) 仕様コンセント、ねじ込み、防雨 材質アルミ、ガラス、(スパイク)ステンレス 質量(kg)2.3 (ガラス)乳白、(アルミ・スパイク)ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)100×290 色温度(K)2700 推奨ランプLDA5L-G/40W 埋め込み寸法(mm)210 演色指数(Ra)80 用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。 エネルギー消費効率(Lm/W)63.2
注意
※ランプは別売りです。別途電気工事が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18818327
2021-07-24
用途:
庭の照明
エキセム日本研究所 様

製品いまだに到着していません。非常に困っています。至急発送してください。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変ご不便をおかけして申し訳ございません。また貴重なご意見ありがとうございます。ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする