東芝ライテック
東芝ライテックの バルコニーまわり
東芝ライテックの ガーデンライト
東芝ライテックの ライト本体
LEDアウトドアシーリングランプ別売
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
プラスチック、アクリル
色
乳白/ブラック
注文コード
18818738
品番
LEDG85904
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SL端子台付き、化粧ねじ/ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面兼用
材質
プラスチック、アクリル
質量(kg)
0.9
色
乳白/ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)
265×155
色温度(K)
2700
推奨ランプ
LDF14L-H-GX53/3
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.1
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
注意
※ランプは別売りです。