東芝ライテック
東芝ライテックの バルコニーまわり
東芝ライテックの ガーデンライト
東芝ライテックの ライト本体
LEDアウトドアシーリングランプ別売
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミダイカスト、ガラス
色
ブラック
注文コード
18818792
品番
LEDG85906(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,400
この商品は
材質・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SL端子台付き、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面兼用
材質
アルミダイカスト、ガラス
質量(kg)
2.9
色
ブラック
径(Φmm)
260
色温度(K)
2700
推奨ランプ
LDF7L-H-GX53/3
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.5
LED寿命(時間)
40000
出しろ(mm)
155
照射距離(m)
最低0.1
演色指数(Ra)
83
注意
※ランプは別売りです。