LEDアウトドアシーリングランプ別売

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質プラスチック、アクリル ブラック 注文コード18818887 品番LEDG85903(K)
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質・色など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様SL端子台付き、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面兼用 材質プラスチック、アクリル 質量(kg)0.9 ブラック 高さ(mm)110 径(Φmm)350 色温度(K)5000 推奨ランプLDF16L-H-GX53 エネルギー消費効率(Lm/W)74.2 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 照射距離(m)最低0.1 演色指数(Ra)83
注意
※ランプは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18818932
2019-12-07
用途:
浴室に使用
みやこ温泉 様

価格もお手頃設置のしやすくおススメです。玄関に一個浴室に2個取り付けましたが、劣化状況はこれからですのであしからず。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする