用途屋内用
仕様プルSW付 一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47043D AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ プルスイッチ付
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)42.7
色温度(K)6500
光源色昼光色
形名【旧型品組合せ】MY-H470330S/D AHTN
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6500
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵