東芝ライテック
東芝ライテックの バルコニーまわり
東芝ライテックの ガーデンライト
東芝ライテックの ライト本体
LEDアウトドアシーリングランプ別売
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミダイカスト、アクリル
色
シルバー
注文コード
18818914
品番
LEDG85911(S)
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SL端子台付き、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面兼用
材質
アルミダイカスト、アクリル
質量(kg)
0.6
色
シルバー
高さ(mm)
68
径(Φmm)
145
色温度(K)
2700
推奨ランプ
LDF7L-H-GX53/3
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.7
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
照射距離(m)
最低0.1
演色指数(Ra)
83
注意
※ランプは別売りです。