東芝ライテック
東芝ライテックの バルコニーまわり
東芝ライテックの ガーデンライト
東芝ライテックの ライト本体
LEDアウトドアシーリングランプ別売
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
プラスチック、アクリル
色
ブラック
注文コード
18818932
品番
LEDG85914
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SL端子台付き、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面兼用
材質
プラスチック、アクリル
質量(kg)
1.2
色
ブラック
高さ(mm)
150
径(Φmm)
305
色温度(K)
2700
推奨ランプ
LDF16L-H-GX53
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.7
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
照射距離(m)
最低0.1
演色指数(Ra)
83
注意
※ランプは別売りです。