用途屋内用
仕様プルSW付 高演色タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47047W AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ プルスイッチ付
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)41.6
色温度(K)4000
光源色白色
形名【旧型品組合せ】MY-H470170S/W AHTN
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)5440
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵