用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU42543L AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状片反射笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)16.4
色温度(K)3000
光源色電球色
形名【旧型品組合せ】MY-N425333/L AHTN
明るさ(Lm)2500
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2030
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵