用途屋内用
仕様高演色タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状片反射笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)19.5
色温度(K)5000
光源色昼白色
形名【旧型品組合せ】MY-N430373/N AHTN
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)2470
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵