- カップブラシ モノタロウ 18819982 - カップブラシ モノタロウ 18819982 - カップブラシ モノタロウ 18819982 - カップブラシ モノタロウ 18819982 - カップブラシ モノタロウ 18819982 - カップブラシ モノタロウ 18819982

カップブラシ

(108件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード18819982 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力。

材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工) 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 線径(Φmm)0.3〜0.35 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(kg)0.2(±0.01) ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)62(±0.3) 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(カップ部)スチール(表面-赤粉塗装)
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※作業開始前に一分間以上、ブラシを取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※研削粉に注意にして下さい。
※過大な圧力を避けてください。
※錆やバランスなどの異常に気付いたら直ちに作業を中止して下さい。
※ラッカー、ペンキ、シンナー、ガソリン等引火、爆発のおそれのある場所では絶対に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18819982 - 08370083 GCB-75 電動工具用カップブラシ TRUSCO 電動工具用カップブラシ TRUSCO 1個 1,598 税込1,758 メーカー違いの相当品です
18819982 - 09165423 AN-075C2 カップブラシ 錦 カップブラシ 1個 1,898 税込2,088 メーカー違いの相当品です
18819982 - 76876949 - カップブラシ モノタロウ カップブラシ モノタロウ 1箱(6個) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 108
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06747194
2023-03-13
用途:
さび落としに

☆軽い錆や塗装はがしには、母材にダメージも少なく価格の割にワイヤーの抜けも少なく、重宝しています。しばらく使って不都合が無ければ、また買います。

対象商品:
06747194
2022-03-14
用途:
サビ落としから金属部品の研磨まで幅広く

とにかく良く使います、何回リピート購入したのか思い出せません
地金を出したりサビを削り落としたりと金属加工にはなんぼ有っても良いですからね(ミルクボーイ風)プライベートブランド品なだけにお値段お安くて長持ちします、ワイヤーがすり減り切るギリギリまで使ってます、細かい入り組んだところには届きませんが広い面の塗装を剥いだりかなり時間短縮できます、今回は3つ購入しましたが遠慮無く酷使させていただきます、使い切る前にまたリピート予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
06747194
2022-03-25
用途:
サビ取り後の仕上げに
サービス業

先にカップブラシステンレスでサビを荒落としした後でカップブラシで仕上げに使用しました、ステンより少しだけブラシが軟いから細かい隅まで届くので使い良いです、これも使い様でどの位長持ちするかです。

対象商品:
06747194
2022-06-06
用途:
スペアとして

手持ちを丁度1つ使い切ったところで廃盤が決定したようなので在庫があるうちに注文
長時間使ってるとワイヤーが飛び散りますのでツナギに良く刺さってたりするのでラバータイプのエプロンとか今度買おうかと思います、ピークを越えるとワイヤーが短くなっていき寿命がわかりやすいです、毎回ギリギリまで使ってます。

対象商品:
06747194
2022-06-01
用途:
剥離
株式会社三桂製作所 様 (製造業)

板金物の塗装剥がし、キズを付けたくなく使用問題無く良いです

対象商品:
06747194
2022-01-21
用途:
金属表面の錆び取りに使用。
医療・福祉・介護関連業

錆びた車体の下部の大まかな錆を取るのに使用。狭いところはさすがに無理ですが、平坦な部分をスムーズに研磨できるので便利です。防護メガネや、マスク、皮手は必須です。

対象商品:
18819982
2021-10-30
用途:
溶接後のスパッター除去など
ナカ・工作所 様 (製造業)

安いので半信半疑で購入しました。使ってみたら結構いいです。値段が安くて大変助かります。リピー買いしました。

対象商品:
06747194
2021-09-17
用途:
ランクル80メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

中古純正マフラーのさび落としに使用しました。価格も安く満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする