●※画像はイメージです。
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
明るさ(Lm)
6900
光源色
昼光色
定格消費電力(W)
41.6
注文コード
18821489
品番
MY-X470470/DAHTN
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
高演色タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47047D AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
取付方式
直付形
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
41.6
本体質量(kg)
2.9
色温度(K)
6500
製品形状
下面開放タイプ
光源色
昼光色
形名
【旧型品組合せ】MY-X470170/D AHTN
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
5340
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません