●※画像はイメージです。

MY-B410630/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821541 MY-B410630/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821541

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)10000 光源色白色 定格消費電力(W)54.3 注文コード18821541 品番MY-B410630/WAHTN
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は明るさ・光源色・定格消費電力など246種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 仕様高出力タイプ セット内容(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1254 40 高さ(mm)65 材質(本体)鋼板 白色仕上 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)54.3 本体質量(kg)2.2 色温度(K)4000 製品形状下面開放タイプ 100幅 光源色白色 形名【旧型品組合せ】MY-B410530/W 2AHTN 穴サイズ(mm)【埋込穴】100×1235 明るさ(Lm)10000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9050 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする