曜日別特売
MY-B430460/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821839

●※画像はイメージです。

MY-B430460/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821839
MY-B430460/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18821839

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット光源色白色注文コード18821839品番MY-B430460/WAHTN
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途
屋内用
仕様一般タイプ グレアカットABセット内容(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU43046W AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)125440高さ(mm)65材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)18.9本体質量(kg)2.2色温度(K)4000製品形状下面開放タイプ 100幅光源色白色穴サイズ(mm)【埋込穴】100×1235明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2590ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする