アラム
アラムの ガラス・樹脂・金属容器
アラムの ビーカー/計量カップ/コップ
アラムPFAビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
18821915
品番
242904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,830
この商品は
容量・RoHS指令
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内底面がフラットになっているため、液だまりが無く攪拌子も安定した回転を生じさせることが出来ます。
材質がPFA(フッ素樹脂)の為、溶出物は極めて少なく、ピュアな液体の取り扱いに適しています。
容量(mL)
100
材質
PFA
高さ(mm)
71
口径(Φmm)
70
胴径(Φmm)
57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18821915
242904
18823656
242904
アラムPFAビーカー
アラム
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました