225002 フローモニター アラム 18822098

225002 フローモニター アラム 18822098
225002 フローモニター アラム 18822098

フローモニター

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続径10~14mm
内容量1個注文コード18822098品番225002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

液体の流れを確認することが出来ます。

材質本体:アクリル、羽根:ポリプロピレンTGK品番125-56-13-01寸法(mm)88×56×15、羽根支点部:18最大流量(L/min)7接続径10~14mmモニタ(液体)水平:350mL/min~、垂直:250mL/min~
注意
※ご使用に際しましては、商品に添付されている仕様要項及び注意書きを確認の上でご使用下さい。
※流す流体、エアーは常温でお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18822098
2022-01-07
用途: スポット溶接機の流水確認

最初のうちは水車も勢い良く回るが水車が回らくなることがある。水が流れているか確認の為に付けているが回らないと意味がない。

1が参考にしています
対象商品 : 18822082
2020-04-23
用途: 冷却した媒体(-1℃)の流れを監視。
日本工研株式会社

配管内部の詰りや凍結によるポンプ故障の予防のために使っています。長年の使用において、ニップル根元が割れてしまうことがあるため定期的な交換または予備が必要です。樹脂製なので消耗品です。

2が参考にしています
対象商品 : 18822082
2018-06-17
用途: 自作の水冷服の動作確認用。
製造業

自作の水冷服の動作確認用です。バイク乗車時にちゃんと水が回っているかモーターの動きが乗車中はバイク自体の振動でわからないので購入。これがあると、水の動きがよくわかります。実際にパイプが急角度で曲がって水が流れない現象をこのモニターで確認できました。

1が参考にしています
対象商品 : 18822098
2018-06-19
用途: スポット溶接機の水流の確認
製造業

安価ではあるが問題なし、これから長期使用した場合の変化が有るか?このまま使用できる事に期待!

対象商品 : 18822098
2020-07-08
用途: 溶接機の水流計

スポット溶接機の流量計に使用したいと思っているが、タケノコ部分が弱そうなので、補強して使おうと思っている。某社の製品のように差し込み部がメタルになった物を販売して欲しい。

対象商品 : 18822098
2018-06-28
用途: スポット溶接機の水流の確認
製造業

スポットの水流確認の為、購入した。
水路以外の上部のセンターの四角い部分に水漏れ?
成型時のエア抜きの穴と思われる所から水が噴き出した!
返品したいがホースも長さを合わせ切断してしまった。
長さが足りなくなった為、外す事も出来ず水流を止め、ボンドで穴を埋めている状態で使用している。画像を添付できるのであれば見て判断して欲しいくらいです。
モノタロウさんにはお世話になっているが、これにはガッカリした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、現状では原因が分かりかねますので
具体的にお客様がどのような条件で使用いただけたのか、使用圧力等を教えて頂けますと幸いです。
また、画像もお送り頂けましたら確認致します。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 18822082
2016-04-07
用途: コアドリルの給水装置
株式会社エクスレイサービス建設業・工事業

水量調整が容易にならないものかと、あらゆる製品を試してコレにたどり着きました。
φ6,5のエアホースに割り込ませるだけのカンタン装着。
コア抜き職人を育てる過程において最も困難な水量調節が目に見えるのですぐにマスターできます。
初心者からスーパー職人まで絶賛の一品!是非ともジョプラックスと提携してカプラ一体型を開発して欲しい(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする