用途屋内用
仕様高演色タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU44047WW AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1254
形40
高さ(mm)65
材質(本体)鋼板 白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)25.2
本体質量(kg)2.2
色温度(K)3500
製品形状下面開放タイプ 100幅
光源色温白色
形名【旧型品組合せ】MY-B440170/WW AHTN
穴サイズ(mm)【埋込穴】100×1235
明るさ(Lm)4000
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)3100
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵