電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18822126 品番BL-351S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。
呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。

種別大風量形PAPR/半面体 用途一般粉塵、トンネル建設工事 付属品充電池、充電器 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下) 質量(g)325以下 規格PL1 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP70号 公称稼動時間(時間)約9.5 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99 充電可能回数約300 適合フィルターBLA-62 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 稼働時間(時間)約13〜22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする