●※画像はイメージです。
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1セット
光源色
昼白色
注文コード
18822180
品番
MY-B450400/NAHZ
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
省電力タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU45040N AHZ
種別
LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)
1254
形
40
高さ(mm)
65
材質(本体)
鋼板 白色仕上
取付方式
埋込形
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
26.3
本体質量(kg)
2.2
色温度(K)
5000
製品形状
下面開放タイプ 100幅
光源色
昼白色
形名
【旧型品組合せ】MY-B450300/N AHZ
穴サイズ(mm)
【埋込穴】100×1235
明るさ(Lm)
5200
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4730
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。