アラムミニコネクターT型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) タイプ同径 注文コード18822405 品番171205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はタイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。

材質ポリプロピレン タイプ同径 RoHS指令(10物質対応)対応 先端径A(Φmm)5 先端径B(Φmm)5 先端径C(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
溶剤インクのチューブの分割
オフィスSASAKI 様 (卸売・小売業)

チューブを隙間なく繋ぐことが出来る。
真空状態を保つことが出来てインクの変質を防げる。

対象商品:
18822466
2021-06-02
用途:
微少薬注装置
建設業・工事業

1mmチューブと3mmチューブを接続する異径のコネクターで
薬注ラインの簡素化が可能になった。

対象商品:
18822362
2018-07-17
用途:
試作品のチュービング
合同会社ジャパンデンタルシステム 様 (製造業)

包装もミニマムで、好感もてました。剛性が思った以上にあり、今回の試作にはぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする