KGC-10LMC-02 吸収缶 KGC-10LMC 興研 有機ガス用 18822458

吸収缶 KGC-10LMC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18822458 品番KGC-10LMC-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類有機ガス用 破過時間150分以上 防塵機能あり 国家検定合格番号TN438 適合マスクG-7、GW-7、HV-7 取付方式外付式 質量(g)60以下 用途有機ガス・粉じん用 通気抵抗(Pa)210以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18822458 KGC-10LMC-02 10807876 KGC-10型LMC-02 KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研 KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研 1個 449 税込494 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする