吸収缶 KGC-10LMC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100個) 注文コード18822467 品番KGC-10LMC-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
国家検定合格番号TN438 通気抵抗(Pa)210以下 質量(g)60以下 用途有機ガス・粉じん用 取付方式外付式 ガスの種類有機ガス用 適合マスクG-7、GW-7、HV-7 破過時間150分以上 RoHS指令(10物質対応)対応 防塵機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする