●※画像はイメージです。
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1セット
光源色
温白色
注文コード
18823020
品番
MY-B43043/10/WWAHTN
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
369
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
一般タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU43043WW AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
取付方式
埋込形
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
18.9
本体質量(kg)
2.3
色温度(K)
3500
製品形状
連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用
光源色
温白色
形名
【旧型品組合せ】MY-B43033/10/WW AHTN
穴サイズ(mm)
【埋込穴】100×(1216×N+29)
明るさ(Lm)
3200
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2870
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。