CHINO EA/EBシリーズ記録紙

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3冊×5箱) 注文コード18823954 品番EX-001
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
目盛(℃)
0〜10、
-5〜5、
-2〜3、
0〜25
用途EA/EBシリーズ記録紙 寸法有効記録幅:250mm、全幅:270mm、全長:15m、時間目盛:100mm 全幅(mm)270 全長(m)15 有効記録幅(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18823963
2016-08-18
用途:
お客様からのご依頼
サザレストン株式会社 様

言うことありません。納期は早いです。助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする