TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 受信制御機器
C-21用非常電源
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18824235
品番
BA-21
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(g)
約260
電源電圧(V)
DC18〜DC30(コントローラ・C-21より供給)
使用電池
ニッカド電池(DC12V・600mAh)
使用周囲温度(℃)
-15〜+55
充電方式
充放電自動切替式
停電補償時間
30分警戒後、5分間警報出力可能(フル充電・負荷300mA時)