曜日別特売
MY-B45043/11/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18824797

●※画像はイメージです。

MY-B45043/11/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18824797
MY-B45043/11/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18824797

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット光源色白色注文コード18824797品番MY-B45043/11/WAHZ
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45043W AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)32.2本体質量(kg)2.3色温度(K)4000製品形状連結用 連続取付専用タイプ 100幅 中間用光源色白色形名【旧型品組合せ】MY-B45033/11/W AHZ穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4690ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする