仕様【制御入力信号】無電圧接点 a接点、制御側接点容量:10mA以上、【音声合成方式】ADM方式(固体録音用音声LSI使用)、【音声出力動作】起動入力(検知信号)によるワンショット(8秒)再生動作(再生中リトリガー無し)
材質樹脂
質量(g)約1200(電線50g含む)
消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)
配線接続リード線式(4芯)、付属長0.5m
音量ボリュームにて音量0から最大まで連続可変
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20〜+50 (結露・氷結なきこと)
取付け方法フランジ式(ネジ留め)
設置場所屋内、屋外(防雨構造 IP33相当)
表示灯<録音時>録音時間中(8秒)下記動作(録音レベルインジケーター機能、録音レベル 適正時:点滅・過小時:点灯・過大時:消灯、<再生時>再生時間中(8秒)点灯、連続入力時は音声鳴動中
録音時間8秒(音声メモリー容量:256Kbit S・RAM)
バックアップ時間録音メモリー/非通電状態にて20日間以上(t=25℃、30分以上通電充電後)
タイマー無し(電源投入後 即 動作、録音可能)
録音方式スイッチ始動、内蔵コンデンサマイクにて
音声出力最大2W 100dB以上(中心上1m前方)…録音レベル適正時