画像準備中

CHINO ELシリーズ記録紙

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3冊×5箱) 注文コード18825047 品番EM150N
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は目盛仕様など26種類から選べます 他の種類を見る
寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm 有効記録幅(mm)100 全幅(mm)114 全長(m)10 目盛(mm)(時間)20 用途ELシリーズ記録紙 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18825108
2023-03-30
用途:
炉内温度の記録をとるのに使用。
有限会社江東高周波工業 様

記録計専用の記録紙なのでこちらを使っています。

交換する時に在庫がないのがわかり急いで15時ギリギリに注文したところ、翌日の午前中には届きました。

大変助かりました。今回はモノタロウさんの物流システムに5星★をつけたくレビューしました。

対象商品:
18825126
2021-04-26
用途:
機械の記録紙として
製造業

長年使っています。
今まで商社を通して購入していましたが、納期が掛かるのと送料がかかるので、ネットで探したところこちらで見つけました。助かっています。

対象商品:
18825117
2016-08-16
用途:
チャート記録
有限会社新興高周波工業所 様 (製造業)

メーカー純正品なので全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする