CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の その他測定用品
CHINO(チノー)の 記録紙
CHINO ES600シリーズ記録紙
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3冊×5箱)
目盛仕様
リニア目盛 目盛数字:0〜14
注文コード
18825275
品番
ES013
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
目盛仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm
有効記録幅(mm)
60
全幅(mm)
73.5
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
目盛仕様
リニア目盛 目盛数字:0〜14
用途
ES600シリーズ記録紙
RoHS指令(10物質対応)
対応