PV-12A-E 人感スピーカー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 18825276

人感スピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台付属品取付フランジ:1個、取付用タッピングネジ:4本電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)注文コード18825276品番PV-12A-E
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。
録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。
音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
音量調整機能付。
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。
防雨構造。

付属品取付フランジ:1個、取付用タッピングネジ:4本質量(g)約1200(取付フランジ、付属電線を含む)消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m音量0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)機能昼夜判別機能:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定検知範囲立体検知 最長部:12m、ゾ-ン数:24本(12対)使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)接点方式無電圧リレー接点〔a接点〕取付け方法フランジ式(平面にネジ留め)出力動作ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕感度調整約20%~約180%設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP33相当)表示灯赤色LED、ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕、検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕、録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕録音時間最大約16秒録音方式内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)接点容量AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷)、AC100V・500W以下(白熱灯負荷)動作接点ワンショット動作〔音声出力に同期〕音声出力ホ-ンスピ-カ-にて録音音声を出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする