天井取付型マルチホーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18825653 品番 MH-8
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

簡単なスイッチ操作により、目的、用途に応じた鳴動音選択が可能です。
センサーやコントローラからの無電圧リレー接点による起動入力はa接点/b接点どちらでも使用できます。
電源入力はDC10〜30Vです。
いたずらなどに効果的なタンパー出力を備えています。
直接雨がかからない半屋外にも設置できます。
設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。

入力電源(V)DC10〜30(極性なし) 消費電流(mA)待機時:20以下、動作時:230以下(DC10V時)、200以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 入力起動入力/無電圧接点入力(a接点/b接点切替式) 出力鳴動出力/音量:起動入力時、無音〜85dB以上(機器正面、1mにて)、鳴動音:15種類 使用周囲温度(℃)-15〜+55 設置場所屋内及び半屋外(直接雨のかからない所) 配線接続M3セルフアップ 端子式 質量(g)約260 材質樹脂

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする