適合(リモートスイッチ)キースイッチ:KE-502R、KE-503R、カードスイッチ:CSW-510、ACS-102、NT-5020、SAS-2020、SAS-2021、テンキースイッチ:KE-221K、KE-223K、SAT-20、ACS-101、指紋照合スイッチ:ACS-103A
材質樹脂
質量(g)約300
出力総合出力:3路スイッチ出力×1(各リモートスイッチ入力を統合)、 タンパー出力:各リモートスイッチのタンパー入力及び本体タンパーを統合して1出力
入力リモートスイッチ入力:3路リモートスイッチ入力×3、タンパー入力:各リモートスイッチに対して1入力
電源電圧(V)DC10〜17(極性あり)
消費電流(mA)150以下
使用周囲温度(℃)-15〜+55(結露なきこと)
電源表示灯緑色LED:通電時点灯
設置場所屋内:壁掛式