イージーリペアスティック(シェラックつや消し)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 色番202 注文コード18826159 品番72110202
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は色番8種類から選べます 他の種類を見る

熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。
補修専用のコテを使って補修をします。
クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。
イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。

成分(補修スティック)パラフィン 耐熱温度(℃)81 色番202 用途フローリングのえぐれキズの補修。 危険物の類別非危険物
注意
※直径1.5cm以上のキズや、キズが浅すぎる場合は補修に技術が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする