用途屋内用
仕様高演色タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)19.5
本体質量(kg)2
色温度(K)3500
製品形状下面開放タイプ 150幅
光源色温白色
形名【旧型品組合せ】MY-B430171/WW AHTN
穴サイズ(mm)【埋込穴】150×1235
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)2640
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵