用途屋内用
仕様省電力タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47040N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)36.3
本体質量(kg)2
色温度(K)5000
製品形状下面開放タイプ 150幅
光源色昼白色
形名【旧型品組合せ】MY-B470301/N AHTN
穴サイズ(mm)【埋込穴】150×1235
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6680
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵