ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
ステンレスポスト ファミール 662
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18829003
品番
662
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(大型サイズ)
前入れ後取出し
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
材質(本体)
SU304(ステンレス鋼材)
タイプ
埋込・スタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×300×390
対応
スタンド:642
仕上
ヘアーライン