ステンレスポスト ファミール 611

(1件のレビュー)
地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18829116 品番 611
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(中型サイズ)
前入れ後取出し

投函タイプ前入れ後出し 材質(本体)SU304(ステンレス鋼材) タイプ埋込・スタンド シリーズファミールシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×300×190 対応スタンド:645、646 仕上ヘアーライン

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18829125
2024-09-24
用途:
郵便受け
その他業種

四年前にモノタロウで購入したポストを使っていたのですが
最近の配布物のサイズが大きく出し口のサイズが少し大きいファミール611に
交換することになりました
おかげでサイズの大きい配布物等の取り出しが大変スムーズになり
助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする