ステンレスポスト ファミール 611

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18829125 品番 611-SB
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(中型サイズ)
前入れ後取出し

投函タイプ前入れ後出し 材質(本体)SU304(ステンレス鋼材) タイプ埋込・スタンド シリーズファミールシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×300×190 対応スタンド:645-SB、646-SB 仕上スーパーブラック(カラーステンレス)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18829125
2024-09-24
用途:
郵便受け
その他業種

四年前にモノタロウで購入したポストを使っていたのですが
最近の配布物のサイズが大きく出し口のサイズが少し大きいファミール611に
交換することになりました
おかげでサイズの大きい配布物等の取り出しが大変スムーズになり
助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする