用途屋内用
仕様高演色タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHB41900、(ライトユニット)EL-LU43047WW AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)2.2(器具本体のみ)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)19.5
色温度(K)3500
製品形状下面開放タイプ 190幅
取付け方法埋込形
光源色温白色
形名旧型品組合せ形名:MY-B430172/WW AHTN
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)190×1257
定格光束(Lm)2640
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵