1181-#60 ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 フジックス[縫製用品] 18829572 1181-#60 ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 フジックス[縫製用品] 18829572 1181-#60 ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸 フジックス[縫製用品] 18829572

ピセ ピースワーク・アップリケ用手縫い糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 18829572 品番 1181-#60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パッチワークのピーシング、アップリケ縫いに最適な糸として開発されました。
手縫いに適した右撚りの糸で細くて強く、そして美しく縫い上がります。
インテリアにもなりそうなおしゃれな木管ボビンを使用しています。

長さ(m)200 色番403 用途パッチワーク・キルト 材質ポリエステル 伸度(%)12 構成40s 1×2 繊度(dtex)315 伸長力(N)[gf]11.5[1170]
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18829502
2022-03-31
用途:
ピースワーク時
建設業・工事業

柔らかくて縫いやすいので、ピースワークに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする