フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の 裁縫用資材
フジックス[縫製用品]の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
フジックス[縫製用品]の 手縫い糸/しつけ糸
パッチワークコトン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
18829922
品番
24481-#50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
パッチワーク用のコットン手縫い糸です。
のりびき加工により平滑性があり摩擦に強いのでキルティングやピーシング、アップリケにもご使用いただけます。
手縫いに適した右撚りなので、スムーズな縫いごこちです。
長さ(m)
600
色番
3
用途
パッチワーク等
材質
コットン
伸度(%)
4
構成
50s 1×3
繊度(dtex)
330
伸長力(N)[gf]
11.3[1150]
関連資料:
糸見本帳